Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, VL180-2P42436 - 6037496

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 7000 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084241659

Réf. Sonepar

00067037496

Réf. Fournisseur

6037496

Marque

Sick

distance de détection max.:

7000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

6000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

70.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

645 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

capteurs photoélectriques, V180, VL180-2P42436, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, T

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V180, VL180-2P42436, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur P250, écrou de fixation (2 x)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick