Sick - capteurs photoélectriques, VS/VE18-3F3940 - 6013800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 14000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067009093
Réf. Fournisseur
6013800
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
14000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
270 °
distance de détection max.:
20000 mm
procédé de réglage:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
pays de fabrication:
ITALIE
fonction de touche:
commutation claire
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VS/VE18-3F3940, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


