Sick - capteurs photoélectriques, VT18-2T1152 - 6011372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 360 mm
courant de sortie max. - 300 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
indice de protection (IP) - IP67
portée de détection - 400...400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067611372
Réf. Fournisseur
6011372
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
360 mm
courant de sortie max.:
300 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
indice de protection (IP):
IP67
portée de détection:
400...400 mm
distance de détection max.:
400 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
88 mm
fonction de touche:
commutation claire
pays de fabrication:
ITALIE
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
température ambiante:
-25...70 °C
temps de réponse:
20 ms
portée du champ de protection:
0.4 m
fréquence de commutation:
25 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...253 V
type de tension:
AC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
0.34 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


