Sick - capteurs photoélectriques, VT18-2T1430 - 6011374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 180 mm
courant de sortie max. - 300 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
indice de protection (IP) - IP67
portée de détection - 200...200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067611374
Réf. Fournisseur
6011374
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
180 mm
courant de sortie max.:
300 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
indice de protection (IP):
IP67
portée de détection:
200...200 mm
distance de détection max.:
200 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
92 mm
fonction de touche:
commutation claire
pays de fabrication:
ITALIE
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
température ambiante:
-25...70 °C
temps de réponse:
20 ms
portée du champ de protection:
0.2 m
fréquence de commutation:
25 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...253 V
type de tension:
AC
type de lumière:
lumière infrarouge
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VT18-2T1430, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


