Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, VTB18-0P0240S01 - 6032862

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, VTB18-0P0240S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 90 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067009096

Réf. Fournisseur

6032862

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

90 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

92 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

79.4 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-55...80 °C

temps de réponse:

1.25 ms

fréquence de commutation:

400 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, V18, VTB18-0P0240S01, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V18, VTB18-0P0240S01, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick