Sick - capteurs photoélectriques, VTB180-2P42412 - 6043870

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 200 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084241536

Réf. Sonepar

00067043870

Réf. Fournisseur

6043870

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

200 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

350 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

632 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

15 mm²

capteurs photoélectriques, V180, VTB180-2P42412, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick