Sick - capteurs photoélectriques, VTE18-3F2240 - 6013404

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, VTE18-3F2240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 170 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084156267

Réf. Sonepar

00067613404

Réf. Fournisseur

6013404

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

170 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

distance de détection max.:

200 mm

distance de détection max.:

200 mm

avec autre sortie analogique:

Oui

procédé de réglage:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

finition de la sortie de commutation:

PNP

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

pays de fabrication:

ITALIE

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

78 mm

longueur du capteur:

78 mm

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

fonction de touche:

commutation claire

hauteur du capteur:

18 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

temps de réponse:

2 ms

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

fréquence de commutation:

250 Hz

temps de réponse:

2 ms

type de tension:

DC

fréquence de commutation:

250 Hz

type de lumière:

lumière infrarouge

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-25...-25 °C

capteurs photoélectriques, V18, VTE18-3F2240, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordem

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick