Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, VTE18-3F4715 - 6013331

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 350 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 400 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067009097

Réf. Fournisseur

6013331

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

350 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

400 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

63.6 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, V18, VTE18-3F4715, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordem

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V18, VTE18-3F4715, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick