Sick - capteurs photoélectriques, VTE18-3F8440 - 6013152

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, VTE18-3F8440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 700 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 800 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084155499

Réf. Sonepar

00067613152

Réf. Fournisseur

6013152

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

700 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

800 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

75 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

pays de fabrication:

ITALIE

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, V18, VTE18-3F8440, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordem

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick