Sick - capteurs photoélectriques, VTE18-3P8640 - 6013167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 700 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067009098
Réf. Fournisseur
6013167
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
700 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
78 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
pays de fabrication:
ITALIE
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VTE18-3P8640, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


