Sick - capteurs photoélectriques, VTE18L-3F324 - 6027594

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 300 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 400 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067627594

Réf. Fournisseur

6027594

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

300 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

400 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

diamètre du capteur:

18 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

temps de réponse:

625 ms

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, VTE18L-3F324, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED,

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, VTE18L-3F324, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Touche d'apprentissage

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.