Sick - capteurs photoélectriques, VTF18-4N1812 - 6012910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 90 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067009102
Réf. Fournisseur
6012910
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
90 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
portée de détection:
50...50 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
100 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
60.6 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
2 ms
portée du champ de protection:
0.05 m
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
0.14 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VTF18-4N1812, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Atténuation d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


