Sick - capteurs photoélectriques, VTF18-4P1240V - 6035487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 100 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067035487
Réf. Fournisseur
6035487
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
100 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
plage de réglage:
0...90 mm
portée de détection:
100...100 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
110 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
pays de fabrication:
ITALIE
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
83 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...80 °C
temps de réponse:
1 ms
portée du champ de protection:
0.1 m
fréquence de commutation:
500 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
0.14 mm²
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


