Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WI130T-N720 - 6032854

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067632854

Réf. Fournisseur

6032854

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP50

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

33.8 mm

longueur de l'amplificateur:

81.4 mm

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W130, WI130T-N720, Sortie de commutation: NPN, analogique, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 7 fils, 2 m, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Interface de communicati

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W130, WI130T-N720, Sortie de commutation: NPN, analogique, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 7 fils, 2 m, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Support de montage

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick