Sick - capteurs photoélectriques, WL100-2P3439 - 6052361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 7200 mm
procédé de réglage - ajustage manuel
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067052361
Réf. Fournisseur
6052361
Marque
Sick
distance de détection max.:
7200 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
5500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
10 mm
température ambiante:
55...55 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
longueur d'onde du capteur:
632 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


