Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WL100L-F2131S01 - 6037138

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 12000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084193484

Réf. Sonepar

00067007048

Réf. Fournisseur

6037138

Marque

Sick

distance de détection max.:

12000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

distance de commutation assignée:

10000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

0.25 ms

fréquence de commutation:

2000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W100 Laser, WL100L-F2131S01, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W100 Laser, WL100L-F2131S01, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Source d'émission: Laser, Réglage: Potentiomètre, Classe laser: 1, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur PL20F

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick