Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WL100L-F3431S42 - 6044130

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL100L-F3431S42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 12000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012525

Réf. Fournisseur

6044130

Marque

Sick

distance de détection max.:

12000 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

distance de commutation assignée:

10000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.25 ms

fréquence de commutation:

2000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W100 Laser, WL100L-F3431S42, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W100 Laser, WL100L-F3431S42, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 290 mm, Source d'émission: Laser, Réglage: Potentiomètre, Classe laser: 1, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation en inox (1.4301/304) BEF-W100-A

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick