Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WL11-2P1130 - 1041386

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL11-2P1130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 10000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084177866

Réf. Sonepar

00067005811

Réf. Fournisseur

1041386

Marque

Sick

distance de détection max.:

10000 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP66

distance de commutation assignée:

8000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

2.5 ms

portée du champ de protection:

3 m

fréquence de commutation:

200 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W11-2, WL11-2P1130, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Ty

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W11-2, WL11-2P1130, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick