Sick - capteurs photoélectriques, WL11-2P2430 - 1041385

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL11-2P2430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 10000 mm

  • procédé de réglage - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084167010

Réf. Sonepar

00067005810

Réf. Fournisseur

1041385

Marque

Sick

distance de détection max.:

10000 mm

procédé de réglage:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

8000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15.6 mm

diamètre du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

15 mm

température ambiante:

-30...60 °C

temps de réponse:

2.5 ms

portée du champ de protection:

3 m

fréquence de commutation:

200 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

50 mm²

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

capteurs photoélectriques, W11-2, WL11-2P2430, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Ty

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick