Sick - capteurs photoélectriques, WL11-2P2430S02 - 1047578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 10000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084182853
Réf. Sonepar
00067047578
Réf. Fournisseur
1047578
Marque
Sick
distance de détection max.:
10000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
8000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
pays de fabrication:
HONGRIE
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
2.5 ms
portée du champ de protection:
3 m
fréquence de commutation:
200 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
640 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


