Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WL12-3N1151 - 1041451

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 2000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084180385

Réf. Sonepar

00067009153

Réf. Fournisseur

1041451

Marque

Sick

distance de détection max.:

2000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP66

distance de commutation assignée:

1300 mm

courant de sortie max.:

100 mA

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.33 ms

portée du champ de protection:

0.09 m

fréquence de commutation:

1500 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W12, WL12-3N1151, Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), S

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WL12-3N1151, Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: 2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick