Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WL12G-3P2582S04 - 1059644

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 4000 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084239229

Réf. Sonepar

00067059644

Réf. Fournisseur

1059644

Marque

Sick

distance de détection max.:

4000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP66

distance de commutation assignée:

0 mm

courant de sortie max.:

100 mA

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15.5 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.6 ms

portée du champ de protection:

3 m

fréquence de commutation:

1500 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, W12, WL12G-3P2582S04, Distance de commutation max.: 0 m ... 4 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Fiche M12, 5

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WL12G-3P2582S04, Distance de commutation max.: 0 m ... 4 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Zinc moulé sous pression, Réglage: Câble/broche, touche d'apprentissage, Caractéristiques spécifiques: Diverses fonctions peuvent être sélectionnées via apprentissage. Fonction 1 = réglage de la sensibilité Fonction 2 = sélection du mode de fonctionnement (mode I = 40 %, mode II = 18 %, mode III = 10 %). Fonction 3 = changement d’affectation de la broche 4 et de la broche 2, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: Pour de plus amples renseignements, voir la notice d’instruction 8015091

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick