Sick - capteurs photoélectriques, WL12L-2B530S03 - 1019615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 18000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084125362
Réf. Sonepar
00067119615
Réf. Fournisseur
1019615
Marque
Sick
distance de détection max.:
18000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
0 mm
courant de sortie max.:
100 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
49 mm
longueur du capteur:
41.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
0.2 ms
portée du champ de protection:
0.53 m
fréquence de commutation:
2500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
classe de protection des lasers:
classe 2
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WL12L-2B530S03, Distance de commutation max.: 0 m ... 18 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, commutation sombre, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Source d'émission: Laser, Type de lumière: Lumière rouge visible, Classe laser: 2, Réglage: Aucune, Caractéristiques spécifiques: Dispositif de réglage de la mise au point fixé, réglage de sensibilité fixé (position : « Max »), Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


