Sick - capteurs photoélectriques, WL130L-32 - 6029862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 10000 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067629862
Réf. Fournisseur
6029862
Marque
Sick
distance de détection max.:
10000 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
7000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
13.4 mm
hauteur du capteur:
26.5 mm
longueur du capteur:
34.6 mm
matériau de la surface optique:
plastique
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W130, WL130L-32, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, 2 m, Source d'émission: Laser, Réglage: Aucune, Classe laser: 2, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur P41F
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


