Sick - capteurs photoélectriques, WL24-2B230 - 1015852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 22000 mm
procédé de réglage - paramétrage
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084100581
Réf. Sonepar
00067115852
Réf. Fournisseur
1015852
Marque
Sick
distance de détection max.:
22000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
15000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
87.5 mm
longueur du capteur:
65 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
15 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


