Sick - capteurs photoélectriques, WL24-2R230 - 1017857

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 22000 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084122002

Réf. Sonepar

00067117857

Réf. Fournisseur

1017857

Marque

Sick

distance de détection max.:

22000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Oui

distance de commutation assignée:

15000 mm

courant de sortie max.:

4000 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

87.5 mm

longueur du capteur:

65 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

10 ms

portée du champ de protection:

15 m

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

capteurs photoélectriques, W24, WL24-2R230, Distance de commutation max.: 0 m ... 22 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick