Sick - capteurs photoélectriques, WL24-2V530S06 - 1027613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 22000 mm
procédé de réglage - paramétrage
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084173448
Réf. Sonepar
00067000182
Réf. Fournisseur
1027613
Marque
Sick
distance de détection max.:
22000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
15000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
38 mm
hauteur du capteur:
154.5 mm
longueur du capteur:
77 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-20...-20 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
15 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W24, WL24-2V530S06, Distance de commutation max.: 0 m ... 22 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: NPN, PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Réglage: Potentiomètre, Info: ATEX II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X ATEX II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc X Conforme à la directive 2014/34 / UE Dans le cadre de la directive 2014/34 / EU (ATEX) et de la norme DIN EN ISO/CEI 80079-34, nous vous informons que la traçabilité de l’appareil commandé à votre client relève de votre responsabilité (documentation de votre client et données du produit associées, telles que le n° d’article, le DateCode, le n° de série)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


