Sick - capteurs photoélectriques, WL250-2R1531 - 6044700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 15000 mm
procédé de réglage - paramétrage
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067044700
Réf. Fournisseur
6044700
Marque
Sick
distance de détection max.:
15000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
13000 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
43.9 mm
fonction de touche:
commutation claire
pays de fabrication:
CHINE
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
15 ms
portée du champ de protection:
8 m
fréquence de commutation:
33 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


