Sick - capteurs photoélectriques, WL2S-2E3030S14 - 1141169

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL2S-2E3030S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084540912

Réf. Sonepar

00067454091

Réf. Fournisseur

1141169

Marque

Sick

capteurs photoélectriques, W2, WL2S-2E3030S14, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: NPN, Type de commut

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W2, WL2S-2E3030S14, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur spécial, 4 pôles, 250 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.