Sick - capteurs photoélectriques, WL2SG-2P3235S07 - 1104588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 1200 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084464133
Réf. Sonepar
00067017924
Réf. Fournisseur
1104588
Marque
Sick
distance de détection max.:
1200 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
550 mm
courant de sortie max.:
50 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
7.7 mm
hauteur du capteur:
21.8 mm
longueur du capteur:
13.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
température ambiante:
-20...-20 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
640 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W2, WL2SG-2P3235S07, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 350 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Câble/broche, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


