Sick - capteurs photoélectriques, WL45-P260 - 1008668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 55000 mm
procédé de réglage - paramétrage
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084259722
Réf. Sonepar
00067108668
Réf. Fournisseur
1008668
Marque
Sick
distance de détection max.:
55000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
avec fonction temporelle:
Oui
distance de commutation assignée:
45000 mm
courant de sortie max.:
200 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
105 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
1.2 ms
portée du champ de protection:
16 m
fréquence de commutation:
400 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...60 V
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W45, WL45-P260, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5, 6 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


