Sick - capteurs photoélectriques, WL4S-3P2230V - 1045095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 4000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084171802
Réf. Sonepar
00067005986
Réf. Fournisseur
1045095
Marque
Sick
distance de détection max.:
4000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
2500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
15.25 mm
hauteur du capteur:
44.5 mm
longueur du capteur:
22.2 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
1.5 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


