Sick - capteurs photoélectriques, WL8-P1131S09 - 6074804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 4000 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014445
Réf. Fournisseur
6074804
Marque
Sick
distance de détection max.:
4000 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
3000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
20 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.25 ms
fréquence de commutation:
2000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W8, WL8-P1131S09, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 300 mm, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation en inox (1.4301/304) BEF-W100-A
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


