Sick - capteurs photoélectriques, WLA16P-1I421100ZZZ - 1222704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084496509
Réf. Sonepar
00067016648
Réf. Fournisseur
1222704
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
55.7 mm
longueur du capteur:
42 mm
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W16, WLA16P-1I421100ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 10 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Aucune, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


