Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WLA16P-P03 - 1109012

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WLA16P-P03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084470431

Réf. Sonepar

00067017278

Réf. Fournisseur

1109012

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

55.7 mm

longueur du capteur:

42 mm

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs photoélectriques, W16, WLA16P-P03, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 10 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxial

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W16, WLA16P-P03, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 10 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: IO-Link, Interface de communication: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task, Désignation Smart Task: Logique de base, Caractéristiques spécifiques: 1 x WLA1616P-24162100A00 1218660, avec câble 6027559, équerre de fixation 2123991, avec vis et rondelles, PL40A 1012720, prémonté sur l'équerre de fixation 2123993, 4 x vis, écrous coulisseaux pour fixation sur profilé ITEM, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: 1 x WLA16P-24162100A00 #1218660, câble YF2Z14-100XXXXLEAX #6027559, équerre de fixation BEF-SG-W16 / W26 #2123991 avec vis et rondelles, réflecteur PL40A #1012720, prémonté sur plaque de fixation BEF-MPPL40 / PL80 #2123993, 4 x vis, écrous coulisseaux

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick