Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WLL170A-V132 - 6021078

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP50

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

  • largeur de l'amplificateur - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084158070

Réf. Sonepar

00067621078

Réf. Fournisseur

6021078

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP50

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

9 mm

hauteur de l'amplificateur:

38.5 mm

longueur de l'amplificateur:

60 mm

indication:

LED

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge polarisée

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

capteurs photoélectriques, WLL170A-V132, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 2 m, Source d'émission: LED

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, WLL170A-V132, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 2 m, Source d'émission: LED

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick