Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE12L-2P410 - 1018256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084105692
Réf. Sonepar
00067118256
Réf. Fournisseur
1018256
Marque
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
distance de détection max.:
10000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
49 mm
longueur du capteur:
41.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
pays de fabrication:
HONGRIE
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
0.2 ms
portée du champ de protection:
1 m
fréquence de commutation:
2500 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 2
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
1 mm²
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


