Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE24-2B430 - 1017853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 50000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084105470
Réf. Sonepar
00067117853
Réf. Fournisseur
1017853
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
50000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
autre
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
angle d’ouverture max.:
1 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
60000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
87.5 mm
longueur du capteur:
65 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...60 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
50 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
700 mm²
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W24, WS/WE24-2B430, Distance de commutation max.: 0 m ... 60 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Réglage: Potentiomètre
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


