Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE45-N260 - 1010984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 300000 mm
courant de sortie max. - 200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...60 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084265518
Réf. Sonepar
00067110984
Réf. Fournisseur
1010984
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
300000 mm
courant de sortie max.:
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...60 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
0.9 °
distance de détection max.:
350000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées protégées:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
105 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
300 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
4500 mm²
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W45, WS/WE45-N260, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5, 6 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


