Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE45-R260 - 1010995

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 300000 mm

  • courant de sortie max. - 4000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084266843

Réf. Sonepar

00067110995

Réf. Fournisseur

1010995

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

300000 mm

courant de sortie max.:

4000 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...250 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.:

0.9 °

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

350000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties retardées protégées:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

pays de fabrication:

HONGRIE

hauteur du capteur:

105 mm

longueur du capteur:

105 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

10 ms

portée du champ de protection:

300 m

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

4500 mm²

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W45, WS/WE45-R260, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W45, WS/WE45-R260, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5, 6 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick