Sick - capteurs photoélectriques, WSE130L-34 - 6029866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 2000 mm
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
distance de détection max. - 3500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067629866
Réf. Fournisseur
6029866
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
2000 mm
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
distance de détection max.:
3500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
13.4 mm
hauteur du capteur:
26.5 mm
longueur du capteur:
34.6 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...70 °C
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W130, WSE130L-34, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle et raccord, 2 m, Source d'émission: Laser, Réglage: Aucune, Classe laser: 1, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


