Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WSE2S-2P1430 - 1075632

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WSE2S-2P1430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 2000 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 2500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084347085

Réf. Sonepar

00067010844

Réf. Fournisseur

1075632

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

2000 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

2500 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

21.8 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

0.4 ms

fréquence de commutation:

1200 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

65 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W2, WSE2S-2P1430, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 5 m, Source d'émission: LED PinP

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W2, WSE2S-2P1430, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 5 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick