Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WSE4S-3F2130V - 1052891

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 4500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084224140

Réf. Sonepar

00067005990

Réf. Fournisseur

1052891

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

4500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP66

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

distance de détection max.:

5000 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.25 mm

hauteur du capteur:

44.5 mm

longueur du capteur:

22.2 mm

fonction de touche:

commutation foncée

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

2 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

50 mm²

capteurs photoélectriques, W4, WSE4S-3F2130V, Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Con

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W4, WSE4S-3F2130V, Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: Acier inoxydable V4A (1.4404, 316L), Réglage: Aucune, Forme: Rectangulaire

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick