Sick - capteurs photoélectriques, WSE4S-3P2130V - 1052893

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 4500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084225048

Réf. Sonepar

00067046439

Réf. Fournisseur

1052893

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

4500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP66

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

distance de détection max.:

5000 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.25 mm

hauteur du capteur:

44.5 mm

longueur du capteur:

22.2 mm

fonction de touche:

commutation claire

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

2 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

50 mm²

capteurs photoélectriques, W4, WSE4S-3P2130V, Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Con

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick