Sick - capteurs photoélectriques, WSE8-N2231 - 6035580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 8000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 10000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012470
Réf. Fournisseur
6035580
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
8000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
10000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
20 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.25 ms
fréquence de commutation:
2000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W8, WSE8-N2231, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: 2 équerres de fixation en inox (1.4301/304) BEF-W100-A
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


