Sick - capteurs photoélectriques, WSE8-P1131 - 6035581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 8000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 10000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012471
Réf. Fournisseur
6035581
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
8000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
10000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
20 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
55...55 °C
temps de réponse:
0.25 ms
fréquence de commutation:
2000 Hz
type de tension:
DC
pays de fabrication:
CHINE
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


