Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WSE9L-3N1137 - 1065567

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WSE9L-3N1137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 50000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • distance de détection max. - 60000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084255465

Réf. Sonepar

00067010703

Réf. Fournisseur

1065567

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

50000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

60000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12.2 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

23.6 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-10...-10 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

1 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W9, WSE9L-3N1137, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: L

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W9, WSE9L-3N1137, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: Laser, Réglage: Touche d'apprentissage, Classe laser: 1, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick