Sick - capteurs photoélectriques, WT12L-2B530 - 1018250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084101205
Réf. Sonepar
00067118250
Réf. Fournisseur
1018250
Marque
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
200 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
49 mm
longueur du capteur:
41.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
pays de fabrication:
HONGRIE
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
0.2 ms
fréquence de commutation:
2500 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 2
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
0.1 mm²
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


