Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WT12L-2B550A01 - 1018473

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WT12L-2B550A01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 200 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084187827

Réf. Sonepar

00067418782

Réf. Fournisseur

1018473

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

200 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

49 mm

longueur du capteur:

41.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

HONGRIE

capteurs photoélectriques, W12, WT12L-2B550A01, Distance de commutation max.: 30 mm ... 200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, commutation

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WT12L-2B550A01, Distance de commutation max.: 30 mm ... 200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, commutation sombre, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Source d'émission: Laser, Type de lumière: Lumière rouge visible, Classe laser: 2, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire, Position focale: 100 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick