Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WT150-N165 - 6011046

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WT150-N165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 100 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012443

Réf. Fournisseur

6011046

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

100 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

28 mm

longueur du capteur:

18 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge polarisée

pays de fabrication:

JAPON

capteurs photoélectriques, W150, WT150-N165, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/somb

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W150, WT150-N165, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-W150-A

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick